Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 5000 Normalmont.Bands.EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschließer TS 5000 Normalmont.Bands.EN
Türschließer TS 5000 Normalmont.Bands.EN
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-199904
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     27335
EAN/GTIN:
     4106030273356
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 2-6
Flügelbreite max.:
1400 mm
Länge:
287 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
46 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 5000
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, Bodentürschließer, 3000255086
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
€ 4,99*
ab € 107,92*
€ 130,59*
6 Tage
149
€ 5,99*
ab € 107,85*
€ 132,59*
1 Tag
149
€ 5,45*
ab € 113,90*
€ 136,18*
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 136,81*
Lager 4757
171
€ 4,95*
ab € 118,49*
€ 157,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
015695
ab € 15,02*
Zubehör
GEZE
068627
ab € 1,73*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.