Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer TS 3/5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Artikel-Nr.:
     C9208-015695
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     015695
EAN/GTIN:
     4106030156956
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Türblattmontage Bandseite. Kopfmontage Band- und Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Breite:
30.5 mm
Höhe:
20.5 mm
Länge:
448.5 mm
Gewicht:
0,707 kg
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 13,02*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 17,15*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,02*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 9,48*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.