Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTS TS 550 NV Schließverz.EN 3-6 max.1400mm max.Türgewicht 300kg GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-199940
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     123950
EAN/GTIN:
     4042938239509
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
für 1-flügelige Anschlagtüren · stufenlos, einstellbare Schließgeschwindigkeit und Schließkraft · mechanische Feststellung 85-165° ein/ausschaltbar · Öffnungsdämpfung · DIN links und rechts verwendbar · mit flachkonischer Achse und Zementkasten · für Flügelgewichte bis 300 kg Weitere technische Eigenschaften: · Feststellbereich bis: 165° · Feststellbereich von: 85°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schließverzögerung
Größe:
EN 3-6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
54 mm
Schließertiefe:
82 mm
Schließerlänge:
342 mm
max. Türgewicht:
300 kg
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 372,10*
€ 469,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,26*
€ 472,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,37*
€ 474,48*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 406,48*
€ 505,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,83*
€ 512,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,29*
€ 558,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,74*
€ 539,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
125888
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.