Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer Boxer EN 2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschließer Boxer EN 2-4
Türschließer Boxer EN 2-4
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-200038
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     99728
EAN/GTIN:
     4000040139995
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
Verdecktliegender Gleitschienenschließer für Holz-, Rahmen- und Profiltüren ab 40mm Türblattstärke, geprüft nach DIN EN 1154, EN 1155, EN 1158, erfüllt die Anforderungen für Barrierefrei nach DIN 18040 für Türbreiten bis 1.100 mm leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104, mit optionaler Feststellung, Schließkraft einstellbar, flexible Öffnungsbegrenzung, max. Türöffnungswinkel 120°, für Rauch- und Feuerschutztüren geeignet, DIN Links und Rechts verwendbar.
Gleitschiene muß separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Größe:
EN 2-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
293 mm
Ausführung:
integrierter Türschließer
Tiefe:
40 mm
Höhe:
54 mm
Modell:
Boxer
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE, TÜRSCHLIEßER, INTEGRI, 4.00E+12, 754823, 100250, 200038, 99728, BOXER, #NV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,74*
€ 194,23*
€ 2,95*
ab € 157,91*
€ 195,45*
14 Tage
8
€ 8,90*
ab € 167,52*
€ 200,04*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 167,40*
€ 203,81*
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 154,20*
€ 208,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
129213
ab € 34,01*
Zubehör
GEZE
114141
ab € 195,02*
Zubehör
GEZE
312201257
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.