Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialscharnier ET 582 K.0,0mm z.Schr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200526
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     72134
EAN/GTIN:
     4023149721342
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Küchen-Systemtechnik
haushaltskühlschrank
Spezialscharnier ET 582 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Kühlschrankumbauten mit Zuhaltung
Kröpfung:
0,0 mm
Anschlagsart:
vorliegend
Öffnungswinkel:
95 °
Topf-Ø:
35 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl
Türstärke min.:
16 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellmontagescharniere, Spezialscharniere, Topfband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,9297*
€ 7,2317*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,0822*
€ 7,3622*
2 Tage
118
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,40*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 6,2118*
€ 8,8326*
Lager 4757
53
1
€ 5,49*
ab € 6,7822*
€ 9,6222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6222*
€ 11,45042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,3122*
€ 11,08152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8322*
€ 10,51032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4722*
€ 10,08192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0422*
€ 9,57022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7822*
€ 8,07082
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,156*
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0159*
Zubehör
SPAX International
880930100035020
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
0201010350205
ab € 0,0144*
Zubehör
k.A.
331009/100
ab € 0,0923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.