Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagescharnier Sensys 8645i halb vorliegend TH52 z.Anschr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201655
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071206
EAN/GTIN:
     4023149652202
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys 8645i, Basis 3 mm, TH 52, zum Anschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 52
Anschlagsart:
halb vorliegend
Öffnungswinkel:
110 °
Topf-Ø:
35 mm
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl
Türstärke min.:
15 mm
Basis:
3 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,71*
1 Tag
118
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 4,28*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 2,7546*
€ 4,4854*
1 Tag
99
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,61*
Lager 4757
66
1
€ 5,49*
ab € 3,2984*
€ 5,2784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2784*
€ 6,2813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5084*
€ 5,365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4284*
€ 5,2698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2584*
€ 5,0675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1684*
€ 4,9604
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2984*
€ 3,9251
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,00752*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00744*
Zubehör
Hettich
9088251
ab € 0,1105*
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,4537*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,4483*
Zubehör
Hettich
9071667
ab € 0,4914*
Zubehör
Hettich
9071575
ab € 0,29*
Zubehör
Hettich
9071577
ab € 0,35*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.