| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-202305 Herst.-Nr.: 0-VITAS45 EAN/GTIN: 4016429055312 |
| |
|
| | |
| Manometer für Kesseldruck, Manometer für Ausgangsdruck, Druckminderer, geregelter Druckluftanschluss, Handgriff mit Antirutschbelag, massive Gummifüße. Ölfrei. TÜV frei. Technische Daten: Motor 230 V/250 W. Drehzahl 2840 U/min. Ansaugleistung 41 l/min. Füllleistung 24 l/min. Lautstärke 72 dB(A). max. Druck 10 bar. Kessel 4 l. Gewicht 10 kg. Abmessungen L 370 x B 310 X H 300 mm. Weitere Informationen: | | Abmessung (mm): | 310 x 370 x 310 | Ansaugleistung (l): | 41 | Behältervolumen (l): | 4 | Druck (bar): | 10 | Füllleistung (l): | 24 | Gewicht (kg): | 10 | Leerlaufdrehzal (min-1): | 2.840 | Nennaufnahme (W): | 250 | Netzspannung (V): | 230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, ballkompressor, KOMPRESSOR, PREB., VITAS, 45, 4016429055312, 557189, 572608, 202305, 0-VITAS45, PREBENA |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 201,21* | € 225,44* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,59* | € 233,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,96* | € 233,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,45* | € 234,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,94* | € 238,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|