Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Druckluft-Kompressor Vitas 45 4l 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q976262
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Vitas45
EAN/GTIN:
     4016429055312
Suchbegriffe:
Ballkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor

Features:


Kessel-Inhalt: 4 l
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Höhe:
300 mm
Länge:
370 m
Breite:
310 mm
Gewicht:
10 kg
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Kessel-Inhalt:
4 l
Ansaugleistung:
41 l/min
Zylinder-Anzahl:
1
Drehzahl (max.):
2840 U/min
Betriebsspannung:
230 V
Förderleistung:
24 l/min
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, ballkompressor, Prebena, Vitas 45, kompressoren, kompressor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 201,21*
€ 225,44*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 208,59*
€ 233,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 201,96*
€ 233,82*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 234,29*
Frei Haus
ab € 212,94*
€ 238,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
VITAS10AKKU
ab € 312,96*
Ähnlich
Prebena
VITAS10AKKU-SET
ab € 341,39*
Ähnlich
Prebena
WARRIOR255
ab € 713,07*
Ähnlich
Prebena
WARRIOR435
ab € 936,19*
Ähnlich
Prebena
WARRIOR460
ab € 1.769,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.