Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschrauben Teks-Bohrspitze PH Trompetenkopf phosphatiert 3,5 x 45 1.000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-43199
ZW-43199
Artikel-Nr.:
     4757-203099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/6540/091/3,5/45/ /01
EAN/GTIN:
     4001796411014
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Teks-Bohrspitze. Trompetensenkkopf, Kreuzschlitz Form H (Phillips) mit selbstzentrierender Schraubspitze, Stahl, phosphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH
Ø (mm):
3,5
Inhalt (St.):
1.000
Kopfart:
Trompetenkopf
Länge (mm):
45
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschrauben feingewinde mit bohrspitze 3,5x45, schnellbauschraube, schnellbauschrauben bohrspitze, SCHNELLBAUSCHR.PHOSPHAT.M, 4001796411014, 568245, 532156, 203099, 0/6540/091/01, SCHNELLBAUSCHRB.PHOSPHAT., 221.3545, 511129, 4043201999991, RIGIPS, UN11583, HK315982, WG148009, 4042666420033, 8712061034031, 8000306733, SS3945
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00954*
€ 0,01362*
Lager 4757
2000
1000
€ 5,49*
ab € 0,011*
€ 0,0157*
1000
€ 5,00*
ab € 0,01263*
€ 0,01773*
1000
€ 3,90*
ab € 0,01432*
€ 0,02012*
2 Tage
26000
1000
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.