Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x45mm HP
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,5x45mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796411014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796411014
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,5x45mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x45mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
45 mm
d:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6540/091/ 3,5/ 45/ /01
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschrauben feingewinde mit bohrspitze 3,5x45, schnellbauschraube, schnellbauschrauben bohrspitze, Schnellbauschrauben, Trompetenkopf, Bohrspitze, Teks, Rigips
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00954*
€ 0,01362*
2 Tage
2000
1000
€ 5,49*
ab € 0,011*
€ 0,0157*
1000
€ 5,00*
ab € 0,01263*
€ 0,01773*
1000
€ 3,90*
ab € 0,01432*
€ 0,02012*
2 Tage
26000
1000
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01362*
€ 0,01621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01269*
€ 0,0151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01229*
€ 0,01463
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00954*
€ 0,01135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.