Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC B.32mm Eintauc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC B.32mm Eintauc
Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC B.32mm Eintauc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-205147
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661626
EAN/GTIN:
     3165140484930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimaster Zubehör
Sägeblätter für Tauchsäge
Oszillierende Werkzeuge
Tauchsägeblatt
HCS für Multifunktionswerkzeuge · ermöglicht präzise Schnitte in Holz · seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte · das Tauchsägen in Weichholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Breite:
32 mm
Eintauchtiefe:
50 mm
St. je Karte:
5
Anwendung:
Holz
Marke:
BOSCH
Material:
HCS
Modell:
AIZ 32 EPC
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,52*
€ 29,55*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,69*
€ 29,59*
8 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,94*
€ 29,96*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,57*
€ 30,48*
Lager 4757
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 36,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 3,658*
Zubehör
Bosch
2608661688
ab € 6,87*
Zubehör
Bosch
2608661629
ab € 6,29*
Zubehör
Bosch
2607017324
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.