Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt AIZ 20AB B.20mm Eintauch-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tauchsägeblatt AIZ 20AB B.20mm Eintauch-
Tauchsägeblatt AIZ 20AB B.20mm Eintauch-
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-205148
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661628
EAN/GTIN:
     3165140484954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimaster Zubehör
Oszillierende Werkzeuge
Tauchsägeblätter
Sägeblätter
hohe Lebensdauer bei Schnitten in ungehärtetem Metall · verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen · geeignet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Breite:
20 mm
Eintauchtiefe:
30 mm
St. je Karte:
5
Anwendung:
Holz / Metall
Marke:
BOSCH
Material:
BIM
Modell:
AIZ 20AB
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,766*
€ 4,916*
8 Tage
110
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,828*
€ 4,988*
6 Tage
605
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,066*
€ 4,988*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,958*
€ 5,198*
Lager 4757
14
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661626
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.