| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-209280 Herst.-Nr.: 7909 EAN/GTIN: 4000010516795 |
| |
|
| | |
| Schützt gegen die schädliche Strahlung im ultravioletten und infraroten Spektralbereich bei Gasschweißen, Brennschneiden, Lichtbogenschweißen, Metall-Inertgasschweißen von Stahl- und Leichtmetallegierungen, Wolfram-lnertgasschweißen, Metall-Aktivgasschneiden, Plasmaschmelzschneiden und Plasmaschweißen. Reflektiert zusätzlich 90?% der Wärmestrahlung (im Vergleich zu Schweißerschutzglas Standard 4?%). Abmessung: 90?x?110??mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: athermalglas, SCHWEIßERSCHUTZGLAS, 90X11, 4.00E+12, 209280, 7909, S903850, 7751-9G, 18038, F830622, HK234235, RIEF, RIMAG, DIN9, AULEKTRO, DUNKEL, GETÖNT, VERSPIEGELT, GLAS, 90X110MM, TITANVERSPIEGELT, WG25434, SCHUTZGLAS, DIN, 9, #NV |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,59* | € 6,81* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 405,70* | € 534,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,057* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|