Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle Ergo-Med green Größe 41 Platt- oder Senkfuß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einlegesohle Ergo-Med green Größe 41 Platt- oder Senkfuß
Einlegesohle Ergo-Med green Größe 41 Platt- oder Senkfuß
Artikel-Nr.:
     4757-209540
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99100-41
EAN/GTIN:
     4043692257471
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Zur natürlichen Entlastung des Rückens. Nach EN ISO 20345. Antistatisch und für ESD geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-fußbett atlas 41, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr.41, EINLEGESOHLE, ERGOMED, LOW, 4.04E+12, 1031409, 550650, 186046, 99100-41, ESD, #NV
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 12,17*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 12,31*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,54*
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99100-39
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99100-40
ab € 8,47*
Sonstiges
Atlas
99100-42
ab € 8,43*
Sonstiges
Atlas
99100-43
ab € 8,48*
Sonstiges
Atlas
99100-44
ab € 8,47*
Sonstiges
Atlas
99100-45
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99100-46
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99100-47
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.