Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Thermo Acryl Kat. II Gr. 9, 6 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-121641
ZW_A-121641
ZW-121642
EN388_EN14404
Artikel-Nr.:
     4757-210387
Hersteller:
     SOLIDSTAR
Herst.-Nr.:
     001458_9
EAN/GTIN:
     4041095914588
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Sehr guter Kälteschutz, hoher Nass- und Trockengriff. Erhöhte Sichtbarkeit durch neongelbes Trägermaterial. Nach EN 388 (3/2/4/1/X) . Kat. II.
Material: Polyacryl, Latex
Kartoninhalt: 72 Paar
Weitere Informationen:
Ausführung:
teilbeschichtet
EN 388:
3241X
EN 511:
020
Größe:
9
Inhalt (Karton):
72 Paar
Inhalt (Pack):
6 Paar
Kategorie:
II
Material:
Polyacryl. Beschichtung: Latex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 25,40004*
€ 33,48*
Lager 4757
16
1
€ 4,95*
ab € 36,75*
€ 57,05004*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,05004*
€ 67,88955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,78008*
€ 62,8083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,18008*
€ 58,5243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,23*
€ 55,0137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,22008*
€ 50,2419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,0625* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.