Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger 10921 227 – 292 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-G78236
ZW-G78236
ETA-CE_icon
Artikel-Nr.:
     4757-210555
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10921.1200
EAN/GTIN:
     4251409402070
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Stützenfuß mit rechts/links Gewindemuffe M24 höhenverstellbar. Obere und untere Platte mit je 4 Bohrungen Ø 12 mm. Zum Sichern gegen Abheben wird der Dorn M24 x 110 mm in die Holzsäule gedreht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
227–292
Grundplatte (mm):
160 x 100 x 6
Höhe (mm):
227–292
Oberfläche:
ZiNiP
Trägerplatte rund (mm):
100 x 6
Typ:
10921.1200
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, PFOSTENTRÄGER, ZINIP, 227-2, 4251409402070, 776515, 10921.1200, PITZL225, PITZL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
50
1
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 38,79*
1 Tag
264
1
€ 5,90*
ab € 29,17*
€ 39,09*
4 Tage
35
5
€ 8,90*
ab € 35,76*
€ 44,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,6897*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.