Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Rechts/Links mit Gewinde M24 Verstellbereich: 227 - 292 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-10921.1200-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10921.1200
EAN/GTIN:
     4251409402070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M30 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lasteinwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.
Weitere Informationen:
Obere Platte mm:
Ø 100 x 6
Untere Platte mm:
160 x 100 x 6
Gewinde M 24 unten:
150
Gewinde M 24 oben:
65
Bohrung Ø 13 mm unten:
4
Bohrung Ø 12 mm oben:
4
Einbauhöhe mm:
227 - 292
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *:
100,0
CE:
Ja
Passende Abdeckhülse Art-Nr. 10834.____:
.1012
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 38,90*
1 Tag
234
1
€ 5,90*
ab € 29,11*
€ 39,20*
Lager 89Y5C
35
5
€ 8,90*
ab € 35,72*
€ 44,16*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 220,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5604*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.