Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits PH1 x 25 mm VPE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-141351_141352_141356_141357_141360
zw1-141351_141352_141356_141357_141360
Abtriebsymbol_3
Artikel-Nr.:
     4757-211573
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     26121-1-25-10
EAN/GTIN:
     4034229126520
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Aus Chrom-Molybdän-Stahl S2 geschmiedete. Verfügen über eine X-förmige Torsionszone, Drehmomentspitzen werden dadurch abgefedert und die Bruchgefahr verringert. NSS (Non Slip System) gegen Heraustreiben des Bits aus dem Schraubenkopf. Magnetisiert Bit-Spitze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PH1
für Halter:
D6,3
Länge (mm):
25
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph1, ph torsions-bit, bits ph 12x25mm, BITS, PH1, X, 25, MM, TORSION, 4034229126520, 26121-1-25-10, PH1X25, KRAFTOOL, BIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.