Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits PH1 x 25 mm VPE 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-141351_141352_141356_141357_141360
zw1-141351_141352_141356_141357_141360
Abtriebsymbol_3
Artikel-Nr.:
     4757-211574
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     26121-1-25-2
EAN/GTIN:
     4034229126490
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Aus Chrom-Molybdän-Stahl S2 geschmiedete. Verfügen über eine X-förmige Torsionszone, Drehmomentspitzen werden dadurch abgefedert und die Bruchgefahr verringert. NSS (Non Slip System) gegen Heraustreiben des Bits aus dem Schraubenkopf. Magnetisiert Bit-Spitze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PH1
für Halter:
D6,3
Länge (mm):
25
VPE (St.):
2
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph1, ph torsions-bit, bits ph 12x25mm, BITS, PH1, X, 25, MM, TORSION, 4034229126490, 26121-1-25-2, PH1X25, KRAFTOOL, BIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.