Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits PH2 x 25 mm VPE 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits PH2 x 25 mm VPE 2
Bits PH2 x 25 mm VPE 2
Artikel-Nr.:
     4757-211579
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     26121-2-25-2
EAN/GTIN:
     4034229126506
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Aus Chrom-Molybdän-Stahl S2 geschmiedete. Verfügen über eine X-förmige Torsionszone, Drehmomentspitzen werden dadurch abgefedert und die Bruchgefahr verringert. NSS (Non Slip System) gegen Heraustreiben des Bits aus dem Schraubenkopf. Magnetisiert Bit-Spitze.
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph2, ph torsions-bit, bits ph 12x25mm, BITS, PH2, X, 25, MM, TORSION, 4.03E+12, 26121-2-25-2, PH2X25, KRAFTOOL, BIT, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.