Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-236181 Herst.-Nr.: 8723930 EAN/GTIN: 4010883872393 |
| |
|
| | |
| FÜR ELEKTRIKER UND HANDWERKER: Der Schlitzmeißel mit Handschutzgriff ist das ideale Werkzeug für die Arbeit an Wänden · zum Beispiel beim Anlegen eines neuen Kabelkanals · HANDBETÄTIGT MIT HAMMER: Die Arbeitsenden sind blank geschliffen und klar lackiert. Da der Meißel mit dem Hammer beschlagen wird · wurden die Schlagköpfe induktiv angelassen · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der Meißel aus Stahl wurde in Deutschland hergestellt. Er wurde gleichmäßig in seiner vollen Länge durchgehärtet und sorgfältig angelassen · was ihn sehr robust macht · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Schlitzmeißel flachoval mit Handschutz · 240x26x7 mm · Länge: 240 mm · Gewicht: 400 g · Artikelnummer: 104 HS Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadium-Stahl · Gesamtbreite: 85mm · Gesamthöhe: 85mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,4kg · Spitzenwinkel: 60Grad Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 220 mm | Ausführung: | geschmiedeet mit Handschutzgriff 108 UNI | Schafthöhe: | 7 mm | Marke: | GEDORE | Schneidenbreite: | 26 mm | Schaftbreite: | 26 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,05* | € 16,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,08* | € 16,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,61* | € 16,51* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,68* | € 16,51* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,56* | € 16,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|