Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gebläse GBL 18V-120 solo Prof.18 V 75 m/s 120 m³/h BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-254917
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F5100
EAN/GTIN:
     3165140821049
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
vielseitige und flexible Anwendung durch 4 verschiedene Aufsätze - kompatibel mit allen Bosch 18 Volt Akkus Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Luftgeschwindigkeit:
75 m/s
Volumenstrom:
120 m³/h
Gewicht:
1,1 (ohne Akku) kg
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akku-Blasgeräte, Blasgerät, Blasgeräte, Gebläse, Reiniger
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 57,69*
€ 73,51*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 73,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 58,95*
€ 75,11*
€ 4,90*
ab € 57,88*
€ 75,53*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,57*
€ 82,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A01BA3
ab € 141,31*
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.