Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M24 8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-258570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348100240000
EAN/GTIN:
     4043952287101
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.810 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, din 934, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1050
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1914*
€ 0,2727*
5 Tage
850
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2068*
€ 0,2768*
1 Tag
840
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2124*
€ 0,2924*
6 Tage
1200
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2066*
€ 0,2926*
Lager 4757
1080
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2159*
€ 0,3067*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2159* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 15,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.