| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-258849 Herst.-Nr.: PPGUN / 2252643 EAN/GTIN: 4057278002683 |
| |
|
| | |
| Metall · Soft-Touch Griff · für die Verarbeitung von Ponal Rapido Art. 4000 353 795 und Ponal Statik Art. 4000 353 797 sowie Tangit M3000 Weitere Informationen: | | geeignet für: | Ponal Rapido und Statik | Marke: | PONAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole loctite, hand kartuschenpistole, 2K-Kartuschenpressen, Presse, Dosierpistole, 2K, Kartuschenpressen, 4000353798 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,36* | € 79,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 64,36* | € 79,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,67* | € 79,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,44* | € 81,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,79* | € 81,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|