Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-262105 Herst.-Nr.: 63502097230 EAN/GTIN: 4014586389455 |
| | |
|
| | |
| Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne SchnittlinieWeitere technische Eigenschaften:· VE: 5St. Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | SL | Ø: | 85 mm | Marke: | FEIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,20* | € 90,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,95* | € 101,26* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,61* | € 101,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,50* | € 105,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,27* | € 111,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|