Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R-ISM f.TS 5000 silber Bands.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-270065
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115614
EAN/GTIN:
     4042938156141
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V Weitere technische Eigenschaften: · Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
R-ISM
passend für:
TS 5000
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12
Frei Haus
ab € 761,76*
€ 891,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,10*
€ 897,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 879,34*
€ 945,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 879,70*
€ 949,71*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 863,98*
€ 952,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,98*
€ 1.061,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,44*
€ 1.037,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,85*
€ 988,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,07*
€ 949,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 781,27*
€ 929,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,76*
€ 906,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,10*
Zubehör
GEZE
118690
ab € 35,04*
Zubehör
GEZE
118701
ab € 47,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.