Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher HEXAnamic® 802 Schneiden-B.12mm Klingen-L.200mm Schlitz-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-274505
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-120
EAN/GTIN:
     4000896144853
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Oberfläche: verchromt ISO 2380-1 Form A · ISO 2380-2:2004 Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: ∙ 2 x 12 mm Abmessungen / Länge: 329 mm Länge l1: 200 mm Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte 3-Komponenten-Griff · gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland: - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich: - Optimierter Abgleitschutz - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen Größenoptimierte Schnelldrehzone Resistent gegen Benzin · Säure · Skydrol · Bremsflüssigkeit etc. Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Spezialstahl · Abrollschutz vorhanden: Ja · Abtrieb: Schlitz Profil · Antriebs-Sechskant s mm: 16mm · Griffdurchmesser [mm]: 42,3mm · Grifflänge: 129mm · Klingendurchmesser: 9mm · Netto-Gewicht (kg): 0,24kg · Norm: ISO 2380-1 Form A, ISO 2380-2:2004 · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
12 mm
Schneidenstärke:
2 mm
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
329 mm
Griff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübert
Marke:
HAZET
Ausführung:
Rundklinge
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
5
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 22,94*
5 Tage
20
5
€ 5,90*
ab € 18,20*
€ 23,07*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 24,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 25,96*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.