Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber 9012M 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.678 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-275790
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012M
EAN/GTIN:
     4000896188987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
hazet druckluft-schlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Lösemoment maximal [Nm]: 1100 Nm Extrem kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibrationsarm Einfache Bedienung Extra kurz – nur 92 mm Jumbo Hammer-Schlagwerk Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm Betriebsdruck (bar): 6.3 Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 108.1 db(A) Lp W Vibrationsbeschleunigung: 9.57 m/s2 Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16 Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf) · einstufig (Linkslauf) Kälteisolierender Griff Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg Für Maschinenbetätigung Anzugs-Drehmoment max Nm: 678 Nm Lösemoment maximal [Nm]: 1100 Nm Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 97.5 dB(A) Lp A Umdrehungen/Minute: 10000 Luftbedarf [l/min]: 127 l/min (2.1 l/sec) Weitere technische Eigenschaften: · Geräuschpegel: 97,5dB(A) · Abtrieb Vierkant: 12,5mm · CrossReferenz Volkswagen: 6460, ASE46202600000, ASE46203300000 · Empfohlenes Drehmoment: 610Nm · Ersatzteil: 9012M-01, 9012M-02, 9012M-03, 9012M-04, 9012M-05, 9012M-08/2, 9012M-09/2, 9012M-010/3, 9012M-011/2, 9012M-012/2, 9012M-013/6, 9012M-014/5, 9012M-015/4, 9012M-016/2, 9012M-017/10, 9012M-018/4, 9012M-020/7, 9012M-19/14 · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: VOLKSWAGEN · Handgriff: Kälteisolierender Griff · Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16M · Lösemoment max (lbf.ft): 811,32lbf.ft · Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) · Luftbedarf [l/sec]: 2,1l/sec · Netto-Gewicht (g): 1242g · Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf) · Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 108,1dB(A) · Schlagwerk (Art): Jumbo Hammer-Schlagwerk · Vibrationsbeschleunigung: 9,57m/s2 · Zubehör: 9012M-S · Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft: 500,07lbf.ft
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
1/2 ?
Drehmoment max.:
678 Nm
Lösedrehmoment:
1100 Nm
Drehzahl max.:
10000 min-¹
Luftverbrauch:
127 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Schlauch-Ø:
10 mm
Gewicht:
1,24 kg
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 126,11*
€ 149,75*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 134,64*
€ 159,47*
Frei Haus
ab € 135,66*
€ 161,12*
1 Tag
59
€ 7,90*
ab € 139,52*
€ 165,14*
Lager 4757
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 165,75*
€ 194,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.