Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
Müllsack grau 150 l
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-362495
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
100375P
EAN/GTIN:
4008284100375
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
150 Liter, 75my, grau.
Weitere Informationen:
Abmessung (cm):
80 x 120
Ausführung:
ohne Zugband
Farbe:
grau
Inhalt (l):
150
St. / Rolle:
10
Stärke (my):
75
VPE (St.):
12
... >
1. Das Sortiment
>
Werkstattbedarf
>
Müllsäcke/Abfallbehälter/Ascher
Weitere Suchbegriffe:
müllsäcke 150 liter grau
,
abfall säcke
,
abfall-säcke grau
,
MÜLLSACK
,
80X120CM
,
75MY
,
4008284100375
,
585615
,
600969
,
Z170499
,
362495
,
100375P
,
ABFALLSACK
,
MÜLLBEUTEL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,29*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 3,6075* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,41008*
€ 70,698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,30008*
€ 69,3771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,75004*
€ 67,53255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,58008*
€ 64,9503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,71*
€ 62,7249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen