Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l 40 my blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
zw1-170496
zw1-170496
Artikel-Nr.:
     4757-362499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     861221C
EAN/GTIN:
     4008284861221
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
120 Liter, 40my, blau mit Zugband.
Weitere Informationen:
Abmessung (cm):
70 x 100
Ausführung:
mit Zugband
Farbe:
blau
Inhalt (l):
120
St. / Rolle:
10
Stärke (my):
40
VPE (St.):
20
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, MÜLLSACK, 70X100CM, 40MY, 4008284861221, 600966, Z170496, 362499, 102922, 861221C, ABFALLSACK, MÜLLBEUTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
452
20
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,46*
2 Tage
410
1
€ 1,95*
ab € 2,63*
€ 4,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Beutel (ab € 0,223* pro Beutel)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 69,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.