Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Premium D.40mm rot MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-432174
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662006
EAN/GTIN:
     4013695010861
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 10mm durchmesser rot ve...
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 40 x H 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Haftkraft:
2,2 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Moderationszubehör, Planungstafeln, Rundmagnete
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
570
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5118*
€ 0,6725*
2 Tage
570
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,86*
2 Tage
385
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 1,13*
4 Tage
412
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,13*
Lager 4757
2 Tage
530
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,80*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,57*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,34*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,61*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,46*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 580,43*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.