Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 m.Boh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 m.Boh
Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 m.Boh
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-432575
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448476962
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
für Werkzeuge mit Steilkegel nach DIN 69871 · im Einsatz gehärtet 58 +/- HRC Eht 0,5 - 0,8 · Gewinde weich geschliffen nach DIN · parallel geschliffen und brüniert · ISO 7388-3 Form AD (DIN 69872 Form A) · mit BohrungWeitere technische Eigenschaften:· d4: 11,5mm· L2: 34mm· L1: 74mm· Form: AD· d1: 28mm· d2: 21mm· d3: 25mm· Norm: ISO 7388-3
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK50
Anzugsgewinde:
M24
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Anzugsbolzen, anzugsbolzen din69872a sk 50, anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen din 69872 form a, Bolzen, Spannbolzen, 4000832701
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
160
1
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 8,00*
3 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 8,06*
4 Tage
160
1
€ 8,90*
ab € 5,94*
€ 8,36*
4 Tage
160
1
€ 7,99*
ab € 6,17*
€ 8,73*
2 Tage
160
1
€ 4,99*
ab € 6,27*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832700
ab € 3,85*
Ähnlich
PROMAT
4000832710
ab € 3,86*
Ähnlich
PROMAT
4000832711
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.