Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000832701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832701
EAN/GTIN:
     4015448476962
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
77x30x37 MM
Gewicht:
0,218 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 69872 Form A
Hauptmerkmal:
SK50
Ausführung:
mit Bohrung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,07*
3 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 8,12*
4 Tage
160
1
€ 8,90*
ab € 5,89*
€ 8,43*
Lager 8760
160
1
€ 7,99*
ab € 6,20*
€ 8,81*
2 Tage
160
1
€ 4,99*
ab € 6,27*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832700
ab € 3,87*
Ähnlich
PROMAT
4000832710
ab € 3,88*
Ähnlich
PROMAT
4000832711
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.