Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mens Premium T-Shirt Gr.L schwarz PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-433287
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-L-9D
EAN/GTIN:
     4250484217975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
100% Baumwolle, ca.180 g/m² · klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen · hergestellt aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle · die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung · modern geschnitten · als Schlauchware gefertigt · mit Nackenband· verstärkte Schulternähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LP99M7 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Marke:
PROMODORO
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemd, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,35*
4 Tage
3323
1
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 6,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,67*
3 Tage
122
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,77*
Lager 4757
37
1
€ 5,49*
ab € 6,68*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-SG
ab € 4,56*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-L-00
ab € 4,41*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-9D
ab € 4,55*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-SG
ab € 4,52*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-M-00
ab € 3,84*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-SG
ab € 4,55*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XL-00
ab € 4,16*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-SG
ab € 4,54*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XXL-00
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.