Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 222 40 Schlosskör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 222 40 Schlosskör
Zylindervorhangschloss 222 40 Schlosskör
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-468080
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     222/40
EAN/GTIN:
     4003482030103
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
robustes Zylinderschloss · massiver Messingkörper · stahlgehärteter Bügel · doppelt verriegelt ab 40 mm · solide Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6 mm
Bügelweite:
20 mm
Bügelhöhe:
22 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Material:
Messing
Modell:
222 40
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, 3000250464
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
283
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 8,81*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 8,87*
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,06*
€ 9,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 9,52*
7 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
3021
ab € 8,85*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,65*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
248527
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.