| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-593914 Herst.-Nr.: 04204-00010-05 EAN/GTIN: 4005800183515 |
| | |
|
| | |
| für den Verschluss von kleinen Teilen · Universal Verpackungsklebefilm · gut auf tesa® Tischabrollern zu verarbeiten · ideal für Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. zum Blumenbinden) · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,052 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 75 % Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PVC-Folie · Kernloch-Ø: 76,0mm · Gesamtdicke: 0,059mm · Reißkraft: 50N/cm · Modell: 4204 · Klebkraft: 2N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | farblos | Marke: | TESA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, packband tesa, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Tesa, Tesa 4204, Tesafilm, Verpackungsklebefilm |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,97* | € 2,87* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,97* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,10* | € 2,99* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 2,10* | € 3,00* | | | | Lager 4757 | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 28,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|