Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Ion EN361:2002 schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt Ignite Ion EN361:2002 schwar
Auffanggurt Ignite Ion EN361:2002 schwar
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-598203
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1130-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281222255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361:2002 · Allround-Gurt mit vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich · die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch · die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet · benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher: leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes, sehr gute Passform, große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator · Anwendungsbereiche: für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der InstandhaltungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
M/XXL
Ausführung:
schwarz/orange/anthrazit
Material:
PES Alu.Stahl
Norm:
EN361:2002
PSA-Kategorie:
III
zulässiges Höchstgewicht:
140 kg
Marke:
SKYLOTEC
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggurt en361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Auffanggurte, Geschirr, EN361, 4000385670
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21
€ 4,95*
ab € 95,84*
€ 126,45*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 127,07*
€ 4,90*
ab € 99,51*
€ 127,81*
1 Tag
21
€ 5,50*
ab € 103,04*
€ 128,51*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 129,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
G-1131-M-M/XXL
ab € 167,85*
Ähnlich
Skylotec
L-0543-15
ab € 117,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.