Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-1+ Spann-T.100 mm Spann-W.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher 20-1+ Spann-T.100 mm Spann-W.90
Abzieher 20-1+ Spann-T.100 mm Spann-W.90
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-603023
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-1+
EAN/GTIN:
     4021176644771
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Abzieher
Außen-Abzieher
Universalabzieher
zweiarmig · mit Schnellverstellung · aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,27kg· Material: Qualitäts-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
4,5 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
90 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-1+
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 64,65*
€ 75,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,67*
€ 75,76*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 64,85*
€ 76,38*
€ 4,90*
ab € 63,44*
€ 76,87*
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 80,30*
€ 103,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 67,37*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 101,02*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 113,70*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 211,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.