Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 Zoll 6-kant SW 5,5mm L.23mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-604274
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010055
EAN/GTIN:
     4018754000142
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, DIN EN 3709 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,5 mm
Länge:
23 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M,
Modell:
01010055
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 3,85*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,85*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 3,90*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,92*
Lager 4757
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,95*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.