Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Maxi L900xB500xH370mm 135l m.Klappverschluss ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-618882
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40863
EAN/GTIN:
     4003866408634
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 350mm · Innenlänge: 850mm · Innenbreite: 450mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
135 l
Gewicht:
6,9 kg
Außenlänge:
900 mm
Außenhöhe:
370 mm
Außenbreite:
500 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, zarges alukiste, allzweck box, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 261,66*
€ 304,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,67*
€ 305,03*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,85*
€ 306,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,86*
€ 311,89*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,98*
€ 421,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,27*
€ 470,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,07*
€ 457,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 348,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.