Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Arenga/Elaston-Mix L.600mm Metalls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besen Arenga/Elaston-Mix L.600mm Metalls
Besen Arenga/Elaston-Mix L.600mm Metalls
Artikel-Nr.:
     4757-620203
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     235470
EAN/GTIN:
     4250560518217
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Arenga/Elastonmischung · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 28 mm · extra voll bestückt · Südharzer Bauernbesen · Meisterqualität
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
m.Metallstielhalter Flachholz
Material:
Arenga/Elastonmischung
Stielhalter-Ø:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen 60 cm metallhalter, baubesen, baubesen 600mm, Besen, Reinigungsgerät, 9000470139
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 15,14*
1 Tag
140
1
€ 5,45*
ab € 11,03*
€ 15,20*
1 Tag
134
6
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 15,65*
2 Tage
124
1
€ 4,99*
ab € 12,32*
€ 16,81*
Lager 4757
125
1
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
235270
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.