Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammlerset H980xB500xT530mm 120l inkl.Kunststoffsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-623445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466172
EAN/GTIN:
     4054773029535
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoffsack
bestehend aus: Abfallsammler verzinkt mit Standfuß, mit Kunststoffdeckel, silber und Klemmring zur Sackbefestigung, Einwurföffnung Ø 350 mm, H 980 x B 500 x T 530 mm · Kunststoffsack 120 l, Stärke 60 µm, hellblau, B 700 x L 1100 mm, gerollt, aus Hochdruck-PE, 250St./Karton Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Ausführung: inkl. Kunststoffsack
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
530
Höhe:
980 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer, Müllsackständer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
Frei Haus
ab € 100,47*
€ 127,86*
1 Tag
153
€ 5,59*
ab € 99,95*
€ 127,98*
5 Tage
218
€ 5,99*
ab € 99,20*
€ 130,67*
Lager 4757
196
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 130,80*
€ 4,95*
ab € 100,15*
€ 131,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.