Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenlatzhose Outdoor Gletscher Nr.0370 Gr.S schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-633515
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0370044
EAN/GTIN:
     4030913370446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Outdoor Gletscher Pilotenlatzhose schwarz S. Warm von oben bis unten. Die funktionale Latzhose hält wunderbar warm · besitzt Sicherheitsschnallen und bietet mit zahlreichen Taschen viel Platz für wichtiges Arbeitswerkzeug. Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Nylon
Norm:
EN 342
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,10*
€ 47,13*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,93*
€ 48,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 48,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,87*
€ 49,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,37*
€ 52,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,05*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0370052
ab € 35,19*
Ähnlich
Planam
0370048
ab € 35,30*
Ähnlich
Planam
0370056
ab € 35,38*
Ähnlich
Planam
0370060
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
0370064
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.