Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C6-391.01-63 140A WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-770416
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5012662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Verlängerung C.-391.01 · metrisch · ISO 26623 · d1=C6 · d11=C6 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 63mm · B1: 140mm · B3: 140mm · B4: 178mm · B71: 140mm · C11: CCS · C3: 63mm · C4: 38mm · C51: CCS · D6: 200001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-2 · LPR: 140mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 178mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C6-391.01-63 140A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,87*
€ 607,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,65*
€ 585,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 430,79*
€ 512,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424837
ab € 661,91*
Sonstiges
WALTER
6418728
ab € 395,65*
Sonstiges
WALTER
6418707
ab € 438,27*
Sonstiges
WALTER
6418717
ab € 436,83*
Sonstiges
WALTER
6424833
ab € 595,14*
Sonstiges
WALTER
6424475
ab € 394,18*
Sonstiges
WALTER
6425676
ab € 593,62*
Sonstiges
WALTER
6426218
ab € 659,44*
Sonstiges
WALTER
6424436
ab € 439,80*
Sonstiges
WALTER
6424438
ab € 439,10*
Sonstiges
WALTER
5040088
ab € 408,15*
Sonstiges
WALTER
5012661
ab € 409,80*
Sonstiges
WALTER
6728031
ab € 396,49*
Sonstiges
WALTER
6728021
ab € 439,58*
Sonstiges
WALTER
6728022
ab € 437,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.