Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.8.80.065.63.C8 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-773079
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master Walter CaptoTM A100M.8 · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · ISO 26623 · d1=C8 · d11=63 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 63mm · A2: 80mm · B1: 35mm · B2: 40mm · B3: 65mm · B4: 113mm · B71: 65mm · C11: CCS · C3: 80mm · C4: 48mm · C51: NCT · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: B · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A100M.8.80.065.63.C8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,36*
€ 775,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,44*
€ 759,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,35*
€ 712,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,30*
€ 654,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 389,56*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 345,17*
Sonstiges
WALTER
6424831
ab € 762,49*
Sonstiges
WALTER
6418718
ab € 507,21*
Sonstiges
WALTER
6418719
ab € 508,05*
Sonstiges
WALTER
6425674
ab € 763,10*
Sonstiges
WALTER
6424437
ab € 508,77*
Sonstiges
WALTER
6424439
ab € 508,62*
Sonstiges
WALTER
5887221
ab € 475,69*
Sonstiges
WALTER
5887220
ab € 478,00*
Sonstiges
WALTER
6728024
ab € 507,48*
Sonstiges
WALTER
5887251
ab € 1.957,95*
Sonstiges
WALTER
5887252
ab € 1.955,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.