Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzwinge Clippix XC Spann-W.max.35mm Ku.A.37mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-805922
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XC3
EAN/GTIN:
     4008158028590
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
die Druckstellen sind mit Softpads ausgestattet und ermöglichen somit ein schonendes Spannen · ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 35 mm
Ausladung:
37 mm
Marke:
BESSEY
Material:
Kunststoff
Modell:
XC3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Federzwingen, Leimzwingen, Marktklemme, Miniklemme, Zwingen
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,43*
2 Tage
175
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,49*
8 Tage
175
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,69*
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,70*
Lager 4757
353
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
XM3EU
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.