Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmassivkeil 1050g L.260mm OCHSENKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-807740
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591142
EAN/GTIN:
     4010905042858
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Robuster Sicherheitskeil in Profi-Qualität aus hochwertigem Aluminium zum kontrollierten und sicheren Fällen von Bäumen und Spalten von Holzscheiten · Kein Zurückspringen des Keiles dank spitzwinklig gravierter Nuten auf der Vorderseite und doppelter Längsnuten auf der Rückseite · Ideales Gewicht · Geringer Verschleiß dank hochwertigem Material und guter Verarbeitung · Optimale Keilwirkung (Hubhöhe 40 mm) auch in gefrorenem Holz · Kettensägenfreundlich · Kein Absplittern bei der Verwendung von Stahlhämmern · Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster · Stabil und langlebig für eine hohe Lebensdauer · Lieferumfang: 1x Ochsenkopf Alu-Massivkeil · Gewicht: 1050 g · Maße (LxB): 260x60 mm · Maximale Hubhöhe: 40 mm · Artikelnummer: 1591142/OX 42-1050 Weitere technische Eigenschaften: · Gesamthöhe: 43mm · im Gesenk geschmiedet: Ja · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Material: Aluminium · nachschleifbar: Ja · Profi-Einsatz geeignet: Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,05 kg
Hubhöhe:
40 mm
Länge:
260 mm
Breite:
60 mm
Marke:
OCHSENKOPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Forstwerkzeuge, Keile, Sicherheitsmassivkeile, Spaltkeile
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2427
10
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 39,13*
3 Tage
2427
10
Frei Haus
ab € 33,53*
€ 39,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,18*
€ 41,27*
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,25*
€ 42,03*
Lager 4757
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 37,90*
€ 54,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.