Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenlegergummi L.20m S.0,5mm f.Spanne


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Fliesenlegergummi L.20m S.0,5mm f.Spanne
Fliesenlegergummi L.20m S.0,5mm f.Spanne
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-807862
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     G 240
EAN/GTIN:
     4016590011568
Suchbegriffe:
Fliesenlegergummi
für Spannecken · grauWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grau· passend für: Spannecken
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Stärke:
0,5 mm
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: Gummi, Fliesenlegergummis, Fliese, 4000817160
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,79*
€ 1,10*
2 Tage
108
84
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,11*
4 Tage
81
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,12*
12
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,88*
€ 1,23*
Lager 4757
108
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,60*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Overmann
142600500300500AA
ab € 1,28*
Ähnlich
k.A.
38110075
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.