Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckerweste Undeloh Gr.XXL 62/64 blau CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-808225
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1835-4
EAN/GTIN:
     4025888031270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil Weitere technische Eigenschaften: · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XXL 62/64
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 14,28*
€ 19,27*
2 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 14,44*
€ 19,37*
2 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 19,62*
2 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 14,62*
€ 19,63*
Lager 4757
23
1
€ 4,95*
ab € 20,45*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 14,18*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-2
ab € 18,12*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,05*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,18*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 14,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.