Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher 3131 Füllinhalt 1,5l G.0,5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher 3131 Füllinhalt 1,5l G.0,5k
Drucksprüher 3131 Füllinhalt 1,5l G.0,5k
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-825940
Herst.-Nr.:
     3131
EAN/GTIN:
     4000903313104
Suchbegriffe:
Betontrennmittel
Corona
Drucksprühgeräte
Schalungen
sehr leichtgängig · wirkungsvolle Pumpe · 2 in 1 Sicherheitsventil löst aus bei Überdruck und kann auch manuell betätigt werden · standfester, griffiger Behälter mit Füllskala · Messing-Präzisionsdüse verstellbar und schwenkbar · Anwendung: GartenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
1,5 l
Gewicht:
0,5 kg
Marke:
MESTO
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
1
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 21,93*
2 Tage
167
1
€ 5,45*
ab € 18,10*
€ 23,24*
4 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 18,08*
€ 23,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,90*
€ 24,37*
Lager 4757
167
1
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
1474P
ab € 8,44*
Zubehör
Mesto
3653
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.